内容量1リール(2000個)仕様LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:280 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm●寸法:2.55 x 1.2 x 0.8mm●レンズ色:クリア●Lite-On SMDパッケージサイドビューチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、各種SMDパッケージに収められたサイドビューチップLEDです。 様々な色のものを用意しています。. SMDパッケージ サイドビュー 視野角: 130 °注文コード49450809品番LTST-108TBKT