内容量1袋(25個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:3016 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.8 V●光度:180 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm●寸法:3.2 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Lite-On C230シリーズチップLED. Lite-OnのC230シリーズは、標準の1206チップLEDパッケージに収められたリバース実装LEDです。. パッケージ寸法: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm注文コード49450933品番LTST-C230TBKT