内容量1袋(100個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●光度:146 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●寸法:1.6 x 0.8 x 0.35mm●レンズ色:黄●Lite-On 0603パッケージチップLED. Lite-OnのこのLED製品は、標準0603角型パッケージに収められています。自動装着機対応のフラットトップチップLEDです。各種の色オプションとクリアレンズタイプを取り揃えています。. 0603チップLEDの特長: - 標準0603パッケージ - 視野角: 130 ° - 様々な色を用意注文コード49451484品番LTW-C193TS5