内容量1袋(5個)仕様シリーズ:CG2 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:2.5kA 、 直流放電開始電圧:403V 、 過電圧:750 V @ 100 V/μs, 900 V @ 1 kV/μs 、 取り付けタイプ:アキシャル 、 寸法:8.1 (Dia.) x 6.07mm 、 長さ:6.07mm 、 最大動作温度:+90℃ 、 最小動作温度:-40℃ 、 Littelfuse CG2シリーズガス放電管. Littelfuse CG2シリーズのGDTプラズマアレスタは 極めて高い電圧制限やホールドオーバー電圧が必要な機器を保護するのに最適です。 用途: 通信ライン、CATV機器、テスト機器、データライン、電源、計装回路及び医療用電子機器などです。. 小型 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1 pF未満)注文コード49452604品番CG2350LTR