曜日別特売

Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2000個)
内容量1セット(2000個)注文コード49452717品番GTCC23-231M-R01-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:GTCC23 、 サプレッサタイプ:2 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:1kA 、 直流放電開始電圧:230V 、 過電圧:700 V @ 1000 Vμs 、 最大定格電圧:400 V 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4.5 x 3.2 x 2.7mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:2.7mm 、 長さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:<0.5pF 、 ガス放電管 - GTCC23-XXM-RO1-2シリーズ. GTCC23-XXXM-R01-2は、3 mm、2極チップタイプのセラミックガス放電管です。主に通信回線、信号回線、データ転送回線などの高感度通信機器を、落雷や機器の切り替え操作によって発生する過渡サージ電圧による損傷を防止するために使用されます。. この回路保護3 mmチップタイプGDTには、優れたサージ保護特性があり、低静電容量で、幅広いブレークオーバー電圧レベルの製品が用意されています。高データレート通信ネットワーク保護(ADSL、VDSLなど)の用途に適合. 特長と利点:. 小型コンパクトで効率的な組み立てを実現 高周波用途に最適 幅広い電圧範囲. 用途:. 通信、RFシステム保護、CATVモデム、ハブ保護、セキュリティシステム、データ収集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする