曜日別特売

Littelfuse ガス放電管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49452805品番GTCS23-401M-R01-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:GTCS23-401M-R01-2 、 サプレッサタイプ:2電極アレスタ 、 最大サージ電流:1kA 、 直流放電開始電圧:400V 、 過電圧:1000V 、 最大定格電圧:400 V 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:3 x 3 x 4.5mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:4.5mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ガス放電管 - GTCS23-XXXM-R01-2シリーズ. TE ConnectivityのGTCS23-XXXM-R01-2シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性、低静電容量、2つの絶縁破壊電圧が特長です。このガス放電管は、ADSL、VDSLなど、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 2極、3 mmのデバイス 幅広い電圧範囲: 75 → 600 V フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 用途:. 通信、RFシステム保護、CATVモデム、ハブ保護、セキュリティシステム、データ収集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする