仕様シリーズ:GTCS26 、 サプレッサタイプ:2 Electrode Gas Discharge Tube 、 最大サージ電流:5kA 、 直流放電開始電圧:90V 、 過電圧:<550 V @ 1000 Vμs 、 取り付けタイプ:表面実装 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+90℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 静電容量:<1.2pF 、 ガス放電管 - GTCX26-XXXM-R05シリーズ. TE ConnectivityのGTCX026-XXXM-R05シリーズのガス放電管は、優れたサージ保護特性、低静電容量、2つの絶縁破壊電圧が特長です。このガス放電管は、ADSL、VDSL、主配線盤(MDF)モジュール、電力線のサージ保護など、高速データ転送速度の通信ネットワークの保護に使用されるような高感度機器の保護に最適です。. 特長と利点:. 2極、6 mmのデバイス 75-600 Vの広い電圧範囲 フォームファクタ: 表面実装 低静電容量及び低挿入損失. 高周波用途に最適. 用途:. 通信 - MDFモジュール、xDSL機器、RFシステム保護、アンテナ、基地局 産業用及び家庭用電化製品 - サージプロテクタ、警報システムRoHS指令(10物質対応)対応