曜日別特売
0467003.NR Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453986

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(5000個)
定格電流(A)3
定格電圧(V)32AC/DC
内容量1リール(5000個)注文コード49453986品番0467003.NR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様定格電流:3A 、 定格電圧:32V 、 長さ:1.6 、 幅:0.81mm 、 パッケージサイズ:0603 、 寸法:1.6 x 0.81 x 0.33mm 、 溶断速度:FF 、 本体材質:耐熱基板 、 遮断容量最大電圧 R:35 A @ 32 V ac/dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 ターミナル材質:錫・ニッケルメッキ-銅 、 動作温度範囲:-55 → +90 ℃種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)3遮断電流(A)35(@32VAC/VDC)リード線サイズ(mm)1.6×0.81×0.33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする