仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:1.3A 、 動作時間:5.3s 、 保持電流:0.65A 、 定格電圧:72 V dc, 72 V ac 、 電流 Max:40 Arms, 40 A 、 最小抵抗:0.31Ω 、 最大抵抗:720mΩ 、 電力損失:0.88W 、 本体高さ:14.5mm 、 本体長さ:9.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃種類基板用ヒューズ定格電圧(V)72ACrms/72DC定格電流(A)40ACrms/40DC遮断電流(A)-リード線有サイズ(mm)9.4×3×14.5取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応