仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:2.2A 、 動作時間:6.6s 、 保持電流:1.1A 、 定格電圧:30 V ac, 30 V dc 、 電流 Max:70 Arms, 100 A 、 最小抵抗:0.07Ω 、 最大抵抗:170mΩ 、 電力損失:0.7W 、 本体高さ:14.2mm 、 本体長さ:7.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30ACrms/30DC定格電流(A)70ACrms/100DC遮断電流(A)-リード線有サイズ(mm)7.4×3×14.2取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応