仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:3.2A 、 動作時間:11.4s 、 保持電流:1.6A 、 定格電圧:72 V ac, 72 V dc 、 電流 Max:40 A, 40 Arms 、 最小抵抗:0.09Ω 、 最大抵抗:220mΩ 、 電力損失:1.9W 、 本体高さ:20.8mm 、 本体長さ:16.3mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃種類基板用ヒューズ定格電圧(V)72ACrms/72DC定格電流(A)40ACrms/40DC遮断電流(A)-リード線有サイズ(mm)16.3×3×20.8取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応