曜日別特売
RF2643-000 Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49456664

Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)70ACrms/100DC定格電圧(V)30ACrms/30DC注文コード49456664品番RF2643-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:10A 、 動作時間:14.5s 、 保持電流:5A 、 定格電圧:30 V ac, 30 V dc 、 電流 Max:70 Arms, 100 A 、 最小抵抗:0.01Ω 、 最大抵抗:50mΩ 、 電力損失:3W 、 本体高さ:24.1mm 、 本体長さ:14mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:10.9mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30ACrms/30DC定格電流(A)70ACrms/100DC遮断電流(A)-リード線サイズ(mm)14×3×24.1取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする