曜日別特売
RF1348-000 Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49460776

Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(15000個)定格電流(A)100注文コード49460776品番RF1348-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様動作電流:1.5A 、 定格電圧:6V dc 、 動作時間:0.1s 、 保持電流:0.75A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:3.4mm 、 高さ:0.68mm 、 幅:1.8mm 、 最小抵抗:0.09Ω 、 最大抵抗:300mΩ 、 電力損失:0.8W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:3.4 x 1.8 x 0.68mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)6DC定格電流(A)100遮断電流(A)-リード線サイズ(mm)3.4×1.8×0.68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする