LITTELFUSE
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
100
注文コード
49461153
品番
1206L016WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:30V dc 、 動作時間:0.3s 、 保持電流:0.16A 、 電流 Max:100 A 、 長さ:3.4mm 、 高さ:1.45mm 、 幅:1.8mm 、 ターミナル材質:錫メッキ-銅 、 最小抵抗:1.2Ω 、 最大抵抗:4.5Ω 、 電力損失:0.6W 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パッケージサイズ:1206 、 寸法:3.4 x 1.8 x 1.45mm 、 Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
30DC
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
3.4×1.8×1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応