曜日別特売
MTL-21-20 Lorlin ロータリスイッチ 2極 LORLIN 49462535

Lorlin ロータリスイッチ 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49462535品番MTL-21-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様コンタクト定格電流:500 mA 、 スイッチの位置の数:2 、 コンタクトの数:8 、 定格電圧:24V ac/dc 、 径:9.2mm 、 寸法:9.2 (Dia.) x 14.2mm 、 装着タイプ:PCB 、 取付穴サイズ:0.76 mm 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 投角:45° 、 サブミニチュアTO-5ロータリスイッチ. 直径9.2 mmの使いやすいTO-5パッケージの小型ロータリスイッチ サイズに対して高定格電流(500 mA @ 24 V dc) 絶縁用途に最適 45 °回転送り、確実な動作 埋込スロット又はスピンドル作動タイプを用意 単極(最大7つのブレークビフォアメークポジション) + NC 機械的寿命: > 5000回 動作温度: -30 → +65 ℃ (MTS -20 → +65 ℃) 接触抵抗: ; 100 mΩ コンタクト材質: 黄銅CZ108金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする