RSMCK 4 Lumberg Automation 丸形コネクタ Lumberg Automation 49465773

Lumberg Automation 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:36 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Belden現場取り付け可能M8プラグ. BeldenのM8丸形コネクタは、接続が簡単で、現場での取り付けに向いています。ねじ端子アセンブリにより、ケーブルを手早く確実に取り付けられ、ねじ付き継手により、かん合するとしっかり接続されて環境から保護されます。このケーブル取り付け3極M8コネクタは、コンタクトはニッケルめっきに金めっきが施された黄銅製で、六角継手はステンレススチール製です。. 特長と利点. 組み立てが簡単 現場での使用に最適 ねじ止め端子によりケーブル取り付けが手早く確実に ねじ付き継手で強固に接続 IP67定格. 製品用途の情報. センサコネクタと呼ばれることの多いM8丸型コネクタは、センサ、産業オートメーション、ロボットなどの入力 / 出力用途で使用されます。このコネクタの高品質のねじ接続により、振動や侵入に対する優れた保護が実現され、安全確実な接続が可能になります。注文コード49465773品番RSMCK 4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:36 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Belden現場取り付け可能M8プラグ. BeldenのM8丸形コネクタは、接続が簡単で、現場での取り付けに向いています。ねじ端子アセンブリにより、ケーブルを手早く確実に取り付けられ、ねじ付き継手により、かん合するとしっかり接続されて環境から保護されます。このケーブル取り付け3極M8コネクタは、コンタクトはニッケルめっきに金めっきが施された黄銅製で、六角継手はステンレススチール製です。. 特長と利点. 組み立てが簡単 現場での使用に最適 ねじ止め端子によりケーブル取り付けが手早く確実に ねじ付き継手で強固に接続 IP67定格. 製品用途の情報. センサコネクタと呼ばれることの多いM8丸型コネクタは、センサ、産業オートメーション、ロボットなどの入力 / 出力用途で使用されます。このコネクタの高品質のねじ接続により、振動や侵入に対する優れた保護が実現され、安全確実な接続が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする