内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Max:+90℃ 、 食品産業用M12コネクタ. Lumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。. 現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用注文コード49465807品番RKCN 4/7