LUMBERG
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。
注文コード
49466358
品番
0321 05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応