商品レビューを投稿する内容量1箱(50個)仕様コンタクト数:6●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●0305 Series Chassis Sockets. Lumberg 0305シリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。注文コード49466586品番0305 06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)