15-284 Lumberg RCAプラグ LUMBERG 49467767

Lumberg RCAプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケル 、 色:赤 、 コンタクト材質:真鍮, 鋼 、 ハウジング材質:ABS 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Phono plug with plastic cover. Used internationally for almost all audiovisual equipment.注文コード49467767品番15-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケル 、 色:赤 、 コンタクト材質:真鍮, 鋼 、 ハウジング材質:ABS 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:2A 、 定格電圧:34 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Phono plug with plastic cover. Used internationally for almost all audiovisual equipment.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする