内容量1個仕様ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:金 、 色:金, 赤 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:ABS、黄銅 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Lumberg RCAプラグ、金めっき. Lumberg製のRCAプラグは、曲げ保護とはんだ端子を備えています。 金属製ハウジングの頑丈なRCAプラグは、金めっきコンタクトも備え、適合RCAソケットに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ注文コード49467785品番1573 01 V RED