0304-2 06-1 Lumberg 丸形コネクタ LUMBERG 49468205

Lumberg 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:M16 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:20mm 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0304-2 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC 61076-2-106 and AISG. SWUM? 0304-2 Chassis Sockets Front Mount. LumbergのSWUM? 0304-2シャーシソケットは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: ?5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ 優れた侵入保護 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR注文コード49468205品番0304-2 06-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290
仕様コンタクト数:6 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:M16 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:20mm 、 定格電流:5A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:60 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0304-2 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC 61076-2-106 and AISG. SWUM? 0304-2 Chassis Sockets Front Mount. LumbergのSWUM? 0304-2シャーシソケットは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: ?5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ 優れた侵入保護 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする