曜日別特売
3111 01 G Lumberg 端子 Minimodul Multimodulシリーズ LUMBERG 49469027

Lumberg 端子 Minimodul Multimodulシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(14000個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Minimodul Multimodulコネクタハウジング●シリーズ:Minimodul, Multimodul●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅錫合金●シリーズ番号:3111 G●最大接触抵抗:≦5mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●Minimodul圧着ハウジングについては代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。. Minimodul Multimodul圧着コンタクト注文コード49469027品番3111 01 G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Minimodul Multimodulコネクタハウジング●シリーズ:Minimodul, Multimodul●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅錫合金●シリーズ番号:3111 G●最大接触抵抗:≦5mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●Minimodul圧着ハウジングについては代表品番 737-8482 737-8482 を参照してください。. Minimodul Multimodul圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする