曜日別特売
MTKS-40PW タイカブラッククイック(壁) 未来工業 49469044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラッククイック(壁)

(1件のレビュー)
寸法D(Φmm)60
内容量1セット注文コード49469044品番MTKS-40PW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。
半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。
ビス、アンカー止め不要です。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。
シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし!
ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。
300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。
湿気に強い耐火ゴム製です。
加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。
硬化しないので、再施工が容易です。
軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。
遮音効果にも優れています。
鋼製スリーブにも使用可能です。

寸法D(Φmm)60寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)25入数(パテ)1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49469053
2018-12-27
用途: 施設の防火界壁に電線を貫通させるために使いました。これは便利です。
エスビルド建設業・工事業

小さい径から大きな径まであるのはとても良い。タイカブラック本体と付属のゴム質の隙間を埋める充填材の「接着力」がとても弱いと思う。もう少し強い接着が有ると更に使いやすくなると思う。壁に少々ついたパテの粉などあると付きづらいし、通した配線を動かすと取れてしまう時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする