内容量1袋(50個)仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Minimodul / Multimodulコネクタハウジング●シリーズ:Minimodul, Multimodul●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅錫合金●最大接触抵抗:?5mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●Minimodul圧着ハウジングについては代表品番 ; 737-8482 737-8482 を参照してください。. Minimodul Multimodul圧着コンタクト注文コード49469097品番3111 03 G V126