内容量1リール(1000個)仕様ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:1150mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:3●寸法:3.7 x 3.7 x 2.96mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Luxeon IR Domed Line●最大供給電圧:3.7V●Lumileds LUXEON IRドーム型LED. Lumileds LUXEON IRドーム型LEDは、一次光学素子を内蔵し、ビームを正確に制御できる高出力IRエミッタです。LUXEON IRドーム型LEDは各種の波長と視野角の製品が用意され、さまざまな用途に適合します。 LUXEON IRドーム型LEDはフットプリントが業界標準の3.7 x 3.7 mmなので、既存の設計を容易にアップグレードできます。 主な用途: CCTV、マシンビジョン、3Dスキャン、生体認証データ、ユーザーインターフェイス制御、バーチャルリアリティ。注文コード49469806品番L1I0-0850060000000