※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
バックアップスリーブ25mm充填用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)
28.6
106.4
15.9
22.2
28.6
34.4
47.1
54
60
71.7
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49470444
品番
MTKS-31BW
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
適合穴径(Φmm)
29~32
適合スリーブ
(鋼製)E31、C31、G28、(樹脂製)-
寸法D1(Φmm)
34.2
寸法D2(Φmm)
28.6
寸法H(mm)
28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください