※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)
80
130.4
156.4
199.4
106.4
46
56
71.7
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49470636
品番
MTKS-F80BF
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)
59
寸法D1(Φmm)
88
寸法D2(Φmm)
80
適合スリーブ
(鋼製)G82、(樹脂製)VU75、VP75、VE82、FEP80
適合穴径(Φmm)
75~85(♯75)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください