Lumileds ハイパワーLED LUXEON Z ES シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2000個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:2016 (0806)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:195 lm●レンズ形状:長方形●寸法:1.64 x 0.68 x 2.04mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON Z ESシリーズLED. LUMILEDS製のLUXEON Z ESファミリの超小型、照光グレードLEDは、設計面での優れた柔軟性や正確な光制御に対応する高ルーメン密度を提供します。 フットプリントが1.6 x 2 mmで、非常に小さいため(標準3535パッケージと比較して75 %小さい)、LEDを密集させて、より小さい発光面(LES)に対応できます。 また、LUXEON Z ES LEDはドーム型のレンズを採用していないため、より優れた光結合が可能で、その結果優れたビーム角制御とCOAを実現します。 実際の使用条件(700 mA、85 ℃)での高温試験及びビニング済みで、優れたビーム角とより効果的且つ低コストが求められる屋内及び屋外照明に最適です。. 超小型の非ドーム型SMTパッケージ: 1.6 x 2.0 x 0.68 mm 85 ℃ / 700 mAで高温試験及びビニング済み 駆動電流: 最大1 A Freedom from Binning (ビニング不要) 3及び5ステップマクアダム楕円バージョンも用意(CRIが70未満の部品は、指定されているSDCM値を得ることはできず、すべての部品が5ステップMCE内に収まります) 低熱抵抗: 3 ℃/W Vf (標準): 2.85 V(より高いlm/Wを実現) TVS ESD保護 用途: 屋内照明、改良用LEDランプ - MR16、PAR、GU10、キャンドル、高光束街路灯モジュール、特殊照明及び建築照明など注文コード49470689品番LXZ2-4080-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:白●パッケージタイプ:2016 (0806)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:195 lm●レンズ形状:長方形●寸法:1.64 x 0.68 x 2.04mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON Z ESシリーズLED. LUMILEDS製のLUXEON Z ESファミリの超小型、照光グレードLEDは、設計面での優れた柔軟性や正確な光制御に対応する高ルーメン密度を提供します。 フットプリントが1.6 x 2 mmで、非常に小さいため(標準3535パッケージと比較して75 %小さい)、LEDを密集させて、より小さい発光面(LES)に対応できます。 また、LUXEON Z ES LEDはドーム型のレンズを採用していないため、より優れた光結合が可能で、その結果優れたビーム角制御とCOAを実現します。 実際の使用条件(700 mA、85 ℃)での高温試験及びビニング済みで、優れたビーム角とより効果的且つ低コストが求められる屋内及び屋外照明に最適です。. 超小型の非ドーム型SMTパッケージ: 1.6 x 2.0 x 0.68 mm 85 ℃ / 700 mAで高温試験及びビニング済み 駆動電流: 最大1 A Freedom from Binning (ビニング不要) 3及び5ステップマクアダム楕円バージョンも用意(CRIが70未満の部品は、指定されているSDCM値を得ることはできず、すべての部品が5ステップMCE内に収まります) 低熱抵抗: 3 ℃/W Vf (標準): 2.85 V(より高いlm/Wを実現) TVS ESD保護 用途: 屋内照明、改良用LEDランプ - MR16、PAR、GU10、キャンドル、高光束街路灯モジュール、特殊照明及び建築照明などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする