曜日別特売
MTKB-S15 タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業 49471092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイカブラック耐火シートメッシュ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード49471092品番MTKB-S15
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

配管に巻きつけるだけの簡単施工です!
メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。
中空壁の場合、開口補強が不要です。
床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。
シートだけのシンプル部材!
壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
軽量なので持ち運びにも便利です。
施工がシンプルなので仕上がりが安定しています!
シート状の為、規定量を確実に施工できます。
2倍以上に膨らみ、延焼を防止!
300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。
加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!

寸法L(mm)154適合配管径(Φmm)42.5以下
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

防火部材タイカブラック 耐火シート MTKB S□(M) (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする