曜日別特売
MC-V63 エンビ管カッター 未来工業 49471853

エンビ管カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)299注文コード49471853品番MC-V63
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。

材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材全長(mm)299質量(g)647切断可能 外径(Φmm)Φ63mm迄(VE-54迄)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする