曜日別特売
DRM-75E 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業 49472605

 

DRM-75E 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業 49472605
DRM-75E 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業 49472605

電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格(-)マイナス
ビット寸法(mm)Φ5×75(刃巾5mm)
内容量1本注文コード49472605品番DRM-75E
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

全長(mm)166規格(-)マイナスグリップ径(Φmm)34ビット寸法(mm)Φ5×75(刃巾5mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする