※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ショートソケット 12PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
L
45
注文コード
49474577
品番
BP423W(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【TYPE】C
L
45
H
23
D1
35
D2
28