曜日別特売
MP-SEV サイドボックス(EV・PHV充電用) 未来工業 49474714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドボックス(EV・PHV充電用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個規格ELB:20A 100V 15mA注文コード49474714品番MP-SEV
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。

付属品化粧シート付ミルキーホワイト種類20A漏電遮断器(100V)規格ELB:20A 100V 15mA定格電流(A)15充電電流(A)15太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする