※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 ヘックスローブソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
L
32
注文コード
49476056
品番
BP308E(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【TYPE】E
A
E8 (7.5)
L
32
D1
13
D2
20