KFEB-30C カクフレキ用 予備管用フタ 未来工業 49476254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 予備管用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49476254品番KFEB-30C
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

適合管カクフレキ 30寸法B(mm)45寸法b(mm)27寸法L1(mm)43寸法L2(mm)-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする