※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カクフレキ用 予備管用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49476263
品番
KFEB-50C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
適合管
カクフレキ 50
寸法B(mm)
66
寸法b(mm)
51
寸法L1(mm)
76
寸法L2(mm)
58
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください