曜日別特売
BMH-100P ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付 未来工業 49477128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49477128品番BMH-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,690

ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。)
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。

適合MFVP-100、MFVE-100A寸法L1(mm)246寸法D1(Φmm)153寸法D2(Φmm)145寸法L2(mm)93寸法D3(Φmm)119ロックナット寸法D4(Φmm)114適合壁厚(mm)40~100適合穴径(Φmm)120~126
注意
※水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする