※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合管
ミラレックスF30⇔ライニング鋼管28、鋼管(SGP)25A
注文コード
49481635
品番
FEGL-30DB
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋼管との接続に使用します。
適合管
ミラレックスF30⇔ライニング鋼管28、鋼管(SGP)25A
寸法D(Φmm)
57
寸法d(Φmm)
35.1
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
114.5
付属品
Oリング付
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください