仕様●これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能長さ(mm)26質量(g)-定格電圧(V)24dc発光色黄ピーク波長(nm)590LED光源(mcd)-寿命100000h最大消費電力(mW)-保存温度範囲(℃)-定格電流(mA)20直流電流(mA)-直径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ測定視野角(°)120動作温度範囲(℃)-電球の種類LED電球サイズ(mm)9電球サイズ9mm電球ベースBA9s