仕様●LED Indicator、 12.7mm Mount、 12-28Vdc/110Vac、 538 Series. Stainless steel housing Full internal potting to resist shock and vibration Sealed to IP67長さ(mm)37質量(g)20.8定格電圧(V)12~28ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12.7発光色黄保護等級IP67ピーク波長(nm)590LED光源(mcd)217@10mA最大消費電力(mW)825保存温度範囲(℃)-40~100定格電流(mA)6~16直流電流(mA)6~16ナット締付トルク(N・m)1RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)12.7パネル厚(mm)2~10センター寸法(mm)(Min)26動作温度範囲(℃)-40~75電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイルベゼル色メタリック (ステンレス)最大逆電圧(V)-電球サイズ(mm)-電球サイズ-