曜日別特売
TFHF200-B ベースホルダー 未来工業 49485038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)適合管トラフレキフラットタイプ200注文コード49485038品番TFHF200-B
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。

材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類標準タイプ適合管トラフレキフラットタイプ200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする