曜日別特売
699-532-63 Marl LED表示灯 MARL 49485513

Marl LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個発光色仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、699シリーズ. 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造注文コード49485513品番699-532-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、699シリーズ. 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造長さ(mm)37質量(g)21.4定格電圧(V)12~28ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12.7発光色保護等級IP67ピーク波長(nm)520LED光源(mcd)1360@10mA最大消費電力(mW)825保存温度範囲(℃)-40~100定格電流(mA)6~16直流電流(mA)6~16ナット締付トルク(N・m)1RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)12.7パネル厚(mm)2~10センター寸法(mm)(Min)26動作温度範囲(℃)-40~75電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイルベゼル色最大逆電圧(V)-電球サイズ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする