内容量1個仕様LED色:緑,赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V、2.2 V●ピン数:2●主波長:565 / 627 nm●LED配置:直角●寸法:8.9 x 4.5 x 7.3mm●長さ:8.9mm●幅:4.5mm●高さ:7.3mm●強度:16/20mcd●Marl 113シリーズLEDインジケータ. Marl International 113シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。 これらは黒色プラスチックハウジング内に3 mm (T-1)スルーホールLEDを搭載しています。 このパッケージはLEDに対して高いコントラスト比を維持し、LEDの位置を直角に保持します。113シリーズLEDでは、カラー拡散レンズ採用の単色及び2色の各オプションが用意されています。. 113シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 3 mm (T-1) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 幅広い色から選択注文コード49485985品番113-330-04