内容量1個仕様LED色:緑,赤●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.2 V●ピン数:3●主波長:627 / 565 nm●LED配置:直角●寸法:14.2 x 7.2 x 7.2mm●長さ:14.2mm●幅:7.2mm●高さ:7.2mm●強度:50mcd●Marl 151シリーズLEDインジケータ. Marl International 151シリーズはシングルレベルの基板LEDインジケータです。5 mm (T-1 3/4) LEDが黒色プラスチックハウジングに収められています。ライトアングルハウジングにより、高いコントラスト比のLEDが実現されています。. 151シリーズLEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 5 mm (T-1 3/4) LED x 1 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 2色注文コード49485994品番151-535-04