- 内容量
- 1個
- 仕様
- アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP67●操作力:0.7 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コンタクト材質:Ag●ケースの材質:PAラミネート加工ガラス繊維強化ポリアミド●機械的寿命:10000000Cycles●動作温度範囲:-40 → +100℃●Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチシリーズ - 1045. Marquardtスナップ式スイッチの主な用途は、車載、家電、電動工具などです。 防塵性と防水性を備え、機械的寿命は最大1000万回. 幅広い定格範囲 使用時の許容差が高い IP40又はIP67に対応
- 注文コード
- 49486746
- 品番
- 01045.5102-00