01045.6102-00 Marquardt マイクロスイッチ レベル SPDT MARQUARDT 49486755

Marquardt マイクロスイッチ レベル SPDT01045.6102-00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP67●操作力: 0.9 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コンタクト材質:Ag●ケースの材質:PAラミネート加工ガラス繊維強化ポリアミド●機械的寿命:10000000Cycles●動作温度範囲:-40 → +100℃●Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチシリーズ - 1045. Marquardtスナップ式スイッチの主な用途は、車載、家電、電動工具などです。 防塵性と防水性を備え、機械的寿命は最大1000万回. 幅広い定格範囲 使用時の許容差が高い IP40又はIP67に対応
注文コード
49486755
品番
01045.6102-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
¥1,410
仕様
アクチュエータタイプ:レベル●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT●IP評価:IP67●操作力: 0.9 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コンタクト材質:Ag●ケースの材質:PAラミネート加工ガラス繊維強化ポリアミド●機械的寿命:10000000Cycles●動作温度範囲:-40 → +100℃●Marquardtサブミニチュアスナップ式スイッチシリーズ - 1045. Marquardtスナップ式スイッチの主な用途は、車載、家電、電動工具などです。 防塵性と防水性を備え、機械的寿命は最大1000万回. 幅広い定格範囲 使用時の許容差が高い IP40又はIP67に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする