Matrox
Matrox ビデオスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49487437
品番
D2G-A2D-IF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:マルチモニタアダプタ●ビデオ接続タイプ:DVI●ビデオ出力数:2●最大解像度:3840 x 1200●寸法:97 x 89 x 80mm●深さ:89mm●高さ:80mm●幅:97mm
RoHS指令(10物質対応)
対応