曜日別特売
CDJ-22H CDジョイントナット 未来工業 49488714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDジョイントナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
ねじの呼び22用(G3/4)
グレー
内容量1セット(10個)注文コード49488714品番CDJ-22H
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。

グレー寸法L(mm)29寸法B(mm)31適合コネクタCD管・PF管/14・16・22〈呼び22用(G3/4)ねじの呼び22用(G3/4)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49488732
2021-10-15
用途: 電気工事
建設業・工事業

特に問題なく使用出来ました。
ホームセンターだと欲しい色が無かったりするのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする