曜日別特売

Maxim LVCMOS LVTTLシリーズ デュアル 電圧 レベルトランスレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49488828
品番
MAX3373EEKA+T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
¥709
仕様
ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ロジック機能:電圧 レベルトランスレータ●伝送:BiCMOS●高レベル出力電流 Max:-0.02mA●低レベル出力電流 Max:.02mA●出力タイプ:3ステート●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:1600ns●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:8●1チップ当たりのエレメント数:2●寸法:3 x 1.75 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3mm●動作供給電圧 Min:1.65 V●ラインドライバ、Maxim Integrated

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする